Beli harga gentong air 1000 liter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

  2. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  3. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  4. Mizuho Chemical Jar with Lid
    Mulai

    Rp37.900

    Mizuho Chemical Jar with Lid
    atribut:
    • Material: Body・Lid:Polypropylene(PP), Inner stopper:Polyurethane (PE)
    • Capacity (ml): 120
    • Outside Diameter (mm): 65.0
    • Height (mm): 76
    • Specification: Inner stopper included
Daftar Harga harga gentong air 1000 liter Terbaru October 2026
Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp169.900
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Rp2.799.900
Mizuho Chemical Jar with LidRp37.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)